{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 70 Nm | |
Závit G | M12 | |
Vzdálenost otvoru b | 25 mm | |
Šířka drážky S | 14 mm | |
Výška H | 20,5 mm | |
Výška stupně h | 8,5 mm | |
Vhodné pro výrobek Röhm KFD-HE | 210 | |
Druh produktu | Vodicí vložka |
Katalogové číslo | 313805 14 | |
EAN / GTIN | 2050001929877 | |
Číslo výrobce | 0146131 |