{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 165 mm | |
Délka L | 59,5 mm | |
Šířka B | 120 mm | |
Výška H | 58 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 25 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 20 mm | |
Šířka drážky D | 12 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313737 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929730 | |
Číslo výrobce | 0132800 |