Drážkový kámen zušlechtěný 17 mm

Artiklové číslo: 313505 17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka drážky D 17 mm
Maximální utahovací moment 70 Nm
Závit G M12
Výška H 23 mm
Výška stupně h 9 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313505 17
EAN / GTIN 2050001929662
Číslo výrobce 0140101

Popis

Provedení:

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna běžná silová sklíčidla firem Schunk, Forkardt, Röhm a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku