{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 250 mm | |
Délka L | 125 mm | |
Šířka B | 30 mm | |
Výška H | 50,5 mm | |
Šířka drážky D | 12 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 40 mm | |
Šířka pera A | 20 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
Katalogové číslo | 313220 250 | |
EAN / GTIN | 2050002054431 | |
Číslo výrobce | 0153102 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Měkké nástavbové čelisti 3dílná sada, Pro typ sklíčidla: 250
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
522 ks okamžitě k dodání
1535,00 CZK
|
|
Vzdálenost otvoru b | 40 mm | 40 mm |
Šířka B | 30 mm | 30 mm |
Pro typ sklíčidla | 250 mm | 250 mm |
Délka L | 125 mm | 125 mm |
Šířka drážky D | 12 mm | 12 mm |
Šířka pera A | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače | Čelisti klínového upínače |