Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení, Pro typ sklíčidla: 400

Artiklové číslo: 313207 400
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3510,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 400 mm
Délka L 125 mm
Šířka B 32 mm
Šířka drážky A 26 mm
Vzdálenost otvoru b 54 mm
Šířka můstku D 12 mm
Druh produktu Čelisti klínového upínače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313207 400
EAN / GTIN 2050001929037
Číslo výrobce 0159103

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nástavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti jsou součástí dodávky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku