Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení 200

Artiklové číslo: 313205 200
Nastavit cenu 3 ks (CZK 2133,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 200 mm
Délka L 90 mm
Šířka B 22 mm
Šířka drážky A 20 mm
Vzdálenost otvoru b 40 mm
Šířka můstku D 10 mm
Vhodné pro barevný kód Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu Čelisti klínového upínače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313205 200
EAN / GTIN 2050001928955
Číslo výrobce 0157101

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nástavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti jsou součástí dodávky.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku