4dílný víceúčelový žebřík s příčkou nivello® a dřevěnou palubkou 2x3 + 2x4 příčky

Artiklové číslo: 31320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 31320
EAN / GTIN 4031405313200
Číslo výrobce 031320

Popis

Popis:

  • Hliníkový víceúčelový žebřík s příčkami
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako žebřík pro stání a přistání, stejně jako pracovní plošinu (včetně nezbytného příslušenství)
  • Optimální provozní bezpečnost díky šesti automaticky zamykacím ocelovým závěsům
  • Nosníky nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (na obou stranách jsou volně součástí balení)
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 350 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4000 mm
  • Vnější šířka: 350 mm
  • Výška pracovní plošiny: 630 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka pracovní plošiny: 1400 mm
  • Délka vodiče jako přistávací vodič: 2850 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 1490 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako pracovní plošina: 2170 mm
  • Délka kroku jako stepladder: 990 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x2 + 2x3 příčle
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku