3/8″ Držák závitníků S2.1XR2.8

Artiklové číslo: 3131E-S2.1XR2.8
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
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3131E-S2.1XR2.8
EAN / GTIN 4991644036417
Číslo výrobce 3131E-S2.1XR2.8
L-číslo L60050 10213

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 18 mm
D1: 6,8 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku