{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Upínání krátký kužel | 8 | |
Typ | 315 | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně | 14 mm - 333 mm | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř | 95 mm - 326 mm | |
Upínací zdvih na čelist S | 9,9 mm | |
Vnější ⌀ A | 323 mm | |
Průchod E | 92 mm | |
⌀ středicího kužele B | 139,735 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 4 | |
Velikost rozpěrných šroubů | M16 | |
Klíč vnitřní 6hran K | 16 mm | |
Hmotnost | 62,6 kg | |
Maximální počet otáček | 3 400 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |
Katalogové číslo | 313135 315/8 | |
EAN / GTIN | 2050001928863 | |
Číslo výrobce | 0819224 |