{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 200 | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně | 8 mm - 208 mm | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř | 72 mm - 224 mm | |
Upínací zdvih na čelist S | 7 mm | |
Vnější ⌀ A | 206 mm | |
Průchod E | 52 mm | |
Výška sklíčidla D | 86,3 mm | |
Středicí ⌀ B | 185 mm | |
Klíč vnitřní 6hran K | 12 mm | |
Hmotnost | 16,2 kg | |
Maximální počet otáček | 4 800 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |
Katalogové číslo | 313117 200 | |
EAN / GTIN | 2050001928764 | |
Číslo výrobce | 0819102 |