{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | ROTA-M flex | |
Počet čelistí | 4 | |
Vnější ⌀ A | 260 mm | |
Hmotnost | 41 kg | |
Maximální počet otáček | 2 700 min-1 | |
Maximální upínací síla | 100 kN | |
Maximální utahovací moment | 120 Nm | |
Upínací zdvih na čelist | 9,5 mm | |
Vyrovnávací zdvih na čelist | 5,1 mm | |
Ovládání | ruční | |
Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |
Katalogové číslo | 313101 260 | |
EAN / GTIN | 2050002052949 | |
Číslo výrobce | 1389670 |