Sada blokových čelistí 3dílná, měkké 315

Artiklové číslo: 312971 315
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1751,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 315 mm
Délka L 125 mm
Šířka B 32 mm
Výška H 73 mm
Vhodné pro barevný kód Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 312971 315
EAN / GTIN 4062406154950
Číslo výrobce 312971 315

Popis

Poznámka:

Kompatibilní s tříčelisťovým sklíčidlem Bison.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku