3/8″ Bolt Twister 2 mm

Artiklové číslo: 3129-32 2mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3129-32 2mm
EAN / GTIN 4991644046515
Číslo výrobce 3129-32 2mm
L-číslo L60050 3393

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 2 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 2 mm
BOLTTWISTER
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku