Prodloužení univerzálního kloubu 1/2″ D._ mm

Artiklové číslo: 3128180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3128180
EAN / GTIN 4010886952108
Číslo výrobce 3128180
L-číslo L60160 5307

Popis

Popis:

S kulovým zakončením
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Prodloužení umožňuje otáčení až o 18°
Zatížitelnost max. 230 N-m
Vanadiová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 50 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku