1500 H 25-8 Držák na 8 nádobek s rozprašovačem

Artiklové číslo: 3127907
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3127907
EAN / GTIN 4010886952030
Číslo výrobce 3127907
L-číslo L60160 5422

Popis

Popis:

Kompatibilní se standardními čtvercovými otvory Euro 10 x 38 mm
Díky odnímatelným přepážkám lze použít i jako přepravní box
Práškově lakovaný
S rukojetí pro přenášení
Vnitřní rozměry jsou kompatibilní s moduly GEDORE 1500 CT
Přední čtvercový otvor pro přídavné háčky (nejsou součástí dodávky)
Dodáváno bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 315 mm
  • Celková výška [mm]: 100 mm
  • Celková hloubka [mm]: 165 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku