Popis:
Korpus:
Rozměry: V 985 x Š 1200 x H 625 mm
30 mm silná deska z vícenásobně vrstveného bukového dřeva, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
Pracovní plocha posunutá dozadu umožňuje parkování v jedné rovině se stěnou
Jedna zásuvková jednotka v šířce vozíku
Snadné manévrování a řízení díky pohonu/řídicí rukojeti
Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí
Připraveno pro montáž upevňovací sady KL-5501-211 pro montáž pružinové svorky KL-5501 B
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Ocelová deska, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá GEDORE
Zásuvky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š. 998 x hl. 474 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Jediný doraz zásuvky zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
Kulíkové vodicí lišty
Nosnost jedné zásuvky 80 kg
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Vysokozátěžový vozík GEDORE:
Celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 hladce se pohybující kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Lepencovitá konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Možnosti:
Optimální zatížení s moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT) na zásuvku, max. Možnost 9 kusů 1/3 modulů
Další provedení zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Počet koleček: 4
- Počet zásuvek: 6
- Pracovní výška: 985
- Rozměr pracovní desky [metrický]: 1200 x 635 x 30 mm
- Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
- Průměr pevných koleček [2x): 200
- Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
- Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 1.200 mm
- Celková výška [mm]: 985 mm
- Celková délka [mm]: 635 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Typ zásuvky:
- 5x typ 1, v. = 75 mm
- 1x typ 5, v. = 235 mm
- Statická nosnost [kg]: 1000 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 70 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Samostatný výsuvný doraz: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez