{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-3 | |
Velikost kuželu | 4 | |
Materiál | Ocel | |
Vnější ⌀ A | 125 mm | |
Průchod E | 32 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 69 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 93 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 3 | |
Velikost rozpěrných šroubů | M10 | |
⌀ středicího kužele B | 63,525 mm | |
4hran pro klíč K | 9 mm | |
Hmotnost | 6,7 kg | |
Maximální počet otáček | 5 500 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208033778 | |
Číslo výrobce | 185538 |