Momentový klíč VDE 3/8 5-25 Nm

Artiklové číslo: 3125335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3125335
EAN / GTIN 4002805937303
Číslo výrobce 3125335
L-číslo L60160 4995

Popis

Popis:

Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu
Uvolňovací systém vydává jasný hmatový a zvukový signál uvolnění
Stupnice s odstupňováním po jednom N-m
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. Sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Rekalibrace bez poškození izolace
Ráčna s jemnými zuby a čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174
Zajišťovací tlačítko proti nechtěnému uvolnění zásuvky
VDE s izolací do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 24 mm
  • Typ pohonu/pohon: Ráčna řazení
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Počet zubů: 72
  • Směr utahování: Vpravo
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Údržba a opravy
  • Celková šířka [mm]: 48 mm
  • Celková výška [mm]: 75 mm
  • Celková délka [mm]: 319 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 229 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 50,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 62 mm
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Přesnost: +/- 4 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 5 °
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Pevné nastavení: bez
  • Rozdělení stupnice: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Dílna
    • Užitkový průmysl
    • Služby
    • Skříňové stavebnictví

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku