{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Ocel | |
Vnější ⌀ A | 160 mm | |
Průchod E | 42 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 65 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 91 mm | |
Středicí ⌀ B | 125 mm | |
Středicí hloubka C | 4 mm | |
4hran pro klíč K | 10 mm | |
Hmotnost | 8,2 kg | |
Maximální počet otáček | 4 600 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312500 160 | |
Číslo výrobce | 101164 |