Senzor CAPTURE 50-500 Nm

Artiklové číslo: 3124134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3124134
EAN / GTIN 0611702895773
Číslo výrobce 3124134
L-číslo L60160 5805

Popis

Popis:

  • Kalibrovaný rozsah: 10 % až 100 % kapacity
  • Přenosné pouzdro. Pro ochranu senzoru v době, kdy se nepoužívá, je dodáván v plastovém pouzdře s vysokou odolností proti nárazu
  • Flexibilní. Vestavěná flexibilita, protože snímač lze namontovat vodorovně nebo svisle bez potřeby jakéhokoli příslušenství
  • Snadné použití. Rychlé nastavení při použití s displejem CAPTURE díky integrované technologii Quicktec, která předává všechny informace ze snímače do displeje
  • Volitelný systém zatěžování krouticím momentem. Odstraňte chybu lidského faktoru při testování pomocí senzoru CAPTURE se systémem zatěžování krouticím momentem ISO 1500/90°
  • Rychlá výměna desky. Pro uživatele s omezeným prostorem, kteří potřebují měnit senzory mezi testy, zvyšuje rychlovýměnná deska produktivitu kalibrace
  • Certifikace UKAS. Senzory jsou dodávány s certifikátem UKAS podle normy BS 7882: třída 1 nebo lepší
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 500 Nm
  • Celková šířka [mm]: 82 mm
  • Celková výška [mm]: 87 mm
  • Celková délka [mm]: 12.085 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku