Elektronický tester Capture Hub 2,5-25 Nm

Artiklové číslo: 3124061
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3124061
EAN / GTIN 0611702895827
Číslo výrobce 3124061

Popis

Popis:

Digitální zkoušečka krouticího momentu pro testování momentových klíčů a momentových Nástrčný klíčů
Lehká a robustní díky hliníkovému základnímu pouzdru, možnost horizontální i vertikální montáže
4 modely v rozsahu 0,1 - 25 N-m
Se čtyřhranem 1/4″ (CH25 s 3/8″)
Měřidla v tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty
4 režimy Měřidla v: klouzavé zobrazení hodnoty (dráha), detekce bodu vzpěru (první špička), Měřidla v špičkové hodnoty (špička), testování Nástrčný klíčů
vč. Nástavec simulátoru Nástrčný klíču pro testování Nástrčný klíčů
Přepínatelné jednotky N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
Programovatelných 50 testovacích sekvencí
Možnost uložení 2000 naměřených hodnot
Přehledný a vysoce kontrastní TFT displej
Rozšiřitelný o přídavný snímač zachycení (k dispozici připojovací zásuvka)
Výkonná lithium-iontová baterie pro provoz nezávislý na elektrické síti
Výstup dat a provoz v síti přes USB připojení
Volitelné: PC vyhodnocovací software ″Capture Manager″ (2908778)
Rozsah dodávky:
Capture Hub
Simulátor pádu šroubu
USB kabel
Napájecí jednotka s euro zástrčkou
Návod k obsluze
Testovací certifikát
Pevný plastový kufřík s vložkou.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Rozlišení: 0,001
  • Směr ovládání: Vpravo
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 44,5 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 3,65 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 25 Nm
  • Celková šířka [mm]: 110 mm
  • Celková výška [mm]: 50 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál: Hliníkové pouzdro
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % pro všechny údaje
  • Rozhraní: USB
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku