Přípravek CAPTURE simulátor utahování 0,5-5 Nm 037120

Artiklové číslo: 3119297
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Simulátor šroubovacích operací

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3119297
    EAN / GTIN 0611702896596
    Číslo výrobce 3119297

    Popis

    Popis:

    Simulátor pádu šroubu Capture pro testování Nástrčný klíčů
    3 modely v rozsahu od 0,02 N-m do 25 N-m
    přizpůsobitelné systémům Capture Hub a Capture Sensor
    jednoduchá montáž na tester
    možnost simulace různých tvrdostí pádu šroubu (sady pružných podložek).

    Charakteristika:

    • Výstupní čtverec [metrický]: 6,3 mm
    • Výstupní čtverec [imperiální]: 1/4″
    • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 5 mm
    • Směr ovládání: Vpravo
    • Točivý moment (max.) [Nm]: 5 Nm
    • Celková šířka [mm]: 32 mm
    • Celková délka [mm]: 82 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku