Vesta Craftsman X1900 S

Artiklové číslo: 311913109900S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Vesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 311913109900S
    EAN / GTIN 7330509508329
    Číslo výrobce 311913109900S
    L-číslo L00980 5267

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100 % bavlna, plátno, 270 g/m²

    Detaily
    Široká poutka na opasek, Dvě poutka se suchým zipem po stranách pro držák kladiva
    Držák na nůž s knoflíkem
    Kovové knoflíky
    D-kroužek

    Kapsy
    Náprsní kapsy, jedna s klopou a jedna s knoflíky na nůž
    Přední kapsa na doklady
    Kapsy na nářadí - odnímatelné a extra široké, vybavené držáky na nářadí a další přihrádkou na nářadí, Kapsa na hřebíky v zadní části - vyjímatelná
    Dvě napoleonské kapsy s prostorem pro papír formátu A4, Přední kapsy s měchem a klopou a také vnější kapsa na zip

    Zapínání vpředu
    Dvojité zipy vpředu pro nastavení šířky, Robustní jednosměrný plastový zip

    Příslušenství
    Přezka s pevným zámkem, Textilní opasek

    Funkčnost
    Silná síťovina na přední straně ramen a na zádech, Kapsy z materiálu CORDURA® Denim

    Vyztužení
    Kapsy vyztužené hřebíky z materiálu CORDURA®

    Popis:

    • Moderní pracovní vesta s mnoha praktickými kapsami na nářadí a příslušenství
    • Odnímatelné kapsy na hřebíky a popruh v pase snižují namáhání ramen a krku
    • V přední části má dokonce dvojité zipy pro nastavení šířky, což zajišťuje lepší přizpůsobení a větší pohodlí
    • Síťované panely se strečovým materiálem činí vestu lehkou a zajišťují dobré větrání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku