Spojovací kus šestihran 1/4″ vnější čtyřhran 3/8″ D.50mm

Artiklové číslo: 31180000
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
Katalogové číslo 31180000
EAN / GTIN 4018754331925
Číslo výrobce 31180000
L-číslo L60010 7694

Popis

Popis:

  • Vnější čtvercový DIN 3121/ISO 1174-2 s pružinovým kolíkem
  • Šestihranný pohon DIN 3126/ISO 1173
  • Povrchová ocel šedá, olejovaná

Charakteristika:

  • d: 15,5 mm
  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: E 6,3
  • Vnější čtverec [palec]: 3/8 ″
  • Výška mm (h): 13 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Č.: 3118
  • Vnější čtverec [palec]: E 10 mm
  • Hmotnost: 23 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku