Spojovací kus šestihran 1/4″ vnější čtyřhran 1/4″ L.50mm

Artiklové číslo: 31170000
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
    Katalogové číslo 31170000
    EAN / GTIN 4018754331918
    Číslo výrobce 31170000
    L-číslo L60010 7543

    Popis

    Popis:

    • Vnější čtvercový DIN 3121/ISO 1174-2 s pružinovým kolíkem
    • Šestihranný pohon DIN 3126/ISO 1173
    • Povrchová ocel šedá, olejovaná

    Charakteristika:

    • d: 8,9 mm
    • Vnější šestihran [palce]: 1/4
    • Vnější šestihranný pohon: E 6,3
    • Vnější čtverec [palec]: 1/4 ″
    • Výška mm (h): 8 mm
    • Délka [mm): 50 mm
    • Č.: 3117
    • Vnější čtverec [palec]: E 6,3 mm
    • Hmotnost: 16 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku