Nástrčný klíč na olej 5/16

Artiklové číslo: 3110A 5/16
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110A 5/16
    EAN / GTIN 4991644043613
    Číslo výrobce 3110A 5/16

    Popis

    Popis:

    Délka: 28 mm
    Rozměr D2: 18 mm
    Délka: 10 mm
    Pohon: 3/8″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 5/16″
    Vnější čtverec
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku