Nástrčný klíč na olej 1/2″

Artiklové číslo: 3110A 1/2
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110A 1/2
EAN / GTIN 4991644043637
Číslo výrobce 3110A 1/2
L-číslo L60050 9996

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 18 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku