P290 ACK D32-3-36-W32-12 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110853
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110853
    EAN / GTIN 7291075308150
    Číslo výrobce 3110853
    L-číslo L23980 794

    Popis

    Popis:

    Mřížková fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Celková délka (OAL) 110 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku