P290 ACK D32-3-24-M16-12 Stopková fréza s rozhraním FLEXFIT pro 12 mm břitové destičky

Artiklové číslo: 3110839
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110839
EAN / GTIN 7291075357561
Číslo výrobce 3110839
L-číslo L23980 728

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 29 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 3.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny