P290 FPW D100-09-32-18 Čelní fréza 90° pro břitové destičky s délkou břitu 12 a 18 mm

Artiklové číslo: 3110832
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110832
    EAN / GTIN 7291075308938
    Číslo výrobce 3110832
    L-číslo L23980 711

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 55 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 100 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Celková délka (OAL) 55 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku