P290 SM D2.0-4-2.8-1.0-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110830
    EAN / GTIN 7291075308617
    Číslo výrobce 3110830
    L-číslo L23980 2899

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,97″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 16, Depth of Cut maximum (APMX) 2,8″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 4,13″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.97″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 16
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.8″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Celková délka (OAL): 4.13″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku