SD S-A-L4.00-C.625-SP15 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3110809
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110809
EAN / GTIN 7291075312560
Číslo výrobce 3110809
L-číslo L24070 360

Popis

Popis:

Solid End Mill Shanks, Délka těla (LB) 0,63″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, připojení závit nominální velikost strany obrobku (THSZWS) M5x0.5, Celková délka (OAL) 4,197″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.591″
  • Délka telesa (LB): 0.63″
  • Maximální délka telesa (LBX): 0.72″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): M5x0.5
  • Celková délka (OAL): 4.197″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku