SD S-A-L3.50-C.500-SP11 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3110808
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110808
EAN / GTIN 7291075312553
Číslo výrobce 3110808
L-číslo L24070 359

Popis

Popis:

Solid End Mill Shanks, Délka těla (LB) 0,413″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, připojení závit nominální velikost strany obrobku (THSZWS) M4x0.5, Celková délka (OAL) 3,651″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.433″
  • Délka telesa (LB): 0.413″
  • Maximální délka telesa (LBX): 0.52″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): M4x0.5
  • Celková délka (OAL): 3.651″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku