P290 EPW150-4-6.5-W125-18 Frézy dlouhé nesoucí 12 a 18 mm břitové destičky s dlouhými hranami.

Artiklové číslo: 3110799
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110799
    EAN / GTIN 7291075317305
    Číslo výrobce 3110799
    L-číslo L23980 1626

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,708″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6-1/4″, Shank Typ Weldon, typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.708″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Funkcní délka (LF): 5.359″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Celková délka (OAL): 6-1/2″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku