P290 FPW D1.50-4-.50-18 Čelní 90° frézy s dlouhými břitovými destičkami .472 a .708″

Artiklové číslo: 3110785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLSHRED P290 LINE
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110785
    EAN / GTIN 7291075308983
    Číslo výrobce 3110785
    L-číslo L23980 1579

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,38″, Celková délka (OAL) 1,575″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.708″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.38″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Celková délka (OAL): 1.575″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku