HM90 E90A-D.75-3-M10 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí HM90 AP 1003 Destičky

Artiklové číslo: 3110731
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FLEXFIT
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110731
    EAN / GTIN 7291075122787
    Číslo výrobce 3110731
    L-číslo L23980 1550

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,71″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 1,97″, použitelná délka (LU) 1,02″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.71″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M10
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3/4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 1.18″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Celková délka (OAL): 1.97″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 7.5 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 1.02″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku