HM90 E90AD-D40-4-M16 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3110708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada FLEXFIT
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110708
    EAN / GTIN 7291075122824
    Číslo výrobce 3110708
    L-číslo L23980 579

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm, efektivní délka (LU) 40 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 40 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Celková délka (OAL) 65 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU) 40 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku