HM90 E90AD-D1.25-3-M16 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3110704
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110704
EAN / GTIN 7291075122848
Číslo výrobce 3110704
L-číslo L23980 2756

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,56″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 2,6″, použitelná délka (LU) 1,42″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.1″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 1.62″
  • Celková délka (OAL): 2.6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5.3 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.42″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku