E60 D25-W25 Fréza s úkosem 60°.

Artiklové číslo: 3110610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110610
EAN / GTIN 7291075046410
Číslo výrobce 3110610
L-číslo L23980 527

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max. (APMX) 12,3 mm, celková délka (OAL) 100 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 39.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 68 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 1603
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny