E90XC D12-06-C12-06 Frézy pro vrtací drážky pro destičky XOMT

Artiklové číslo: 3110564
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110564
EAN / GTIN 7291075046656
Číslo výrobce 3110564
L-číslo L23980 2716

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 12 mm, počet fréz (CICT) 1, max. délka frézy (APMX) 5,8 mm, počet fréz (NOF) 1, celková délka (OAL) 90 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku