Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet fréz (CICT) 1, max. délka drážky (APMX) 5,8 mm, počet drážek (NOF) 1, celková délka (OAL) 70 mm, stopka trnu kulatá, stopka trnu kulatá, pracovní délka (LU) 16 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Prumer rezu (DC) 8 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 1
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 1
- Funkcní délka (LF) 70 mm
- Délka hlavy (LH) 16 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
- Celková délka (OAL) 70 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 0.5 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 16 mm