E90A D2.00-W1.00 Stopkové rézy, nesoucí APKT/APKR-10 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3110386
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3110386
    EAN / GTIN 7291075089745
    Číslo výrobce 3110386
    L-číslo L23980 2350

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 7, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 7, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
    • Pocet drážek (NOF): 7
    • Funkcní délka (LF): 2.859″
    • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Celková délka (OAL): 4″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.4 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku