E90X D.44-W .62-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Artiklové číslo: 3110346
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110346
EAN / GTIN 7291075089851
Číslo výrobce 3110346
L-číslo L23980 2331

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,44″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,22″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 3-4/4,″ Shank typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 2/3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.44″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.44″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Funkcní délka (LF): 1.797″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku