Číselníkový úchylkoměru, kryt s plochým koncem, verze ISO, ložisko z drahokamu, nárazuvzdorné, 1 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 3109AB-10
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
Katalogové číslo 3109AB-10
EAN / GTIN 4946368843407
Číslo výrobce 3109AB-10
L-číslo L40010 13922

Popis

Popis:

Jedná se o standardní metrickou Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje čtení naměřené hodnoty. ø = 78 mm ocel. Divize 0.01 / 0.001 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 mm
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku