Brusný hrnec 130/90x55x22.23 mm a 36 O4 B84 PREMIUM Steel

Artiklové číslo: 310997
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 310997
EAN / GTIN 9003173109977
Číslo výrobce 310997
L-číslo L50140 156

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. PRÉMIOVÝ brusný hrnec speciálně vyvinutý pro ocel je také ideální pro broušení hran, srážení hran a broušení svařovaných švů. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

Charakteristika:

  • Tvar: 11BT KÓNICKÝ. MLECÍ HRNEC M.BLECH.
  • Velikost zrna: 36
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: W30 / E14 / K50
  • Rozměr (D / J x D x H): 130 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Průměr: 130 mm
  • Tloušťka: 55 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
  • Robustní a extrémně odolné

Použití:

  • Pro náročné aplikace na různých stupních oceli
  • Pro broušení hran, čištění povrchů, srážení hran a broušení svarů

Doporučení:

  • Velikosti zrna 16 a 36 pro hrubé broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku