Plast brusný hrnec 110/90x55xM14 1C 24 L4 B2, PRVOTŘÍDNÍ kámen

Artiklové číslo: 310993
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ruční orovnávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 310993
EAN / GTIN 9003173109939
Číslo výrobce 310993

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. Brousicí hrnec, který je k dispozici pro horniny, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i pro povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

Charakteristika:

  • Tvar: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: W=20, E=19, K=53
  • Rozměr (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Průměr: 110 mm
  • Tloušťka: 55 mm
  • Velikost zrna: 24
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
  • Robustní a extrémně odolné
  • Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na horninách a materiálech s krátkým čipem

Použití:

  • Pro náročné aplikace na skále
  • Pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule

Doporučení:

  • Velikost zrna 16 – 24 pro hrubé broušení
  • Velikost zrna 60 – 220 pro jemné broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Speciální funkce:
  • Nejvyšší rychlost odstraňování
  • Nadprůměrná životnost
  • Vynikající výsledky na horninách a krátkých řezných materiálech

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku