Plast brusný hrnec 110/90x55x22.23 mm 1C 16 L4 B2, PRVOTŘÍDNÍ kámen

Artiklové číslo: 310980
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Hrncový brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 310980
    EAN / GTIN 9003173109809
    Číslo výrobce 310980

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ brusné hrnce TYROLIT dosahují nejvyšší rychlosti úběru a životnosti při broušení velkých ploch. Brousicí hrnec, který je k dispozici pro horniny, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i pro povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.

    Charakteristika:

    • Tvar: 11BT KÓNICKÝ. MLECÍ HRNEC M.BLECH.
    • Velikost zrna: 16
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Rock
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: W20 / E14 / K45
    • Rozměr (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
    • Průměr: 110 mm
    • Tloušťka: 55 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Nejvyšší rychlost odstraňování pro velkoplošné broušení
    • Robustní a extrémně odolné
    • Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na horninách a materiálech s krátkým čipem

    Použití:

    • Pro náročné aplikace na skále
    • Pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule

    Doporučení:

    • Velikost zrna 16 – 24 pro hrubé broušení
    • Velikost zrna 60 – 220 pro jemné broušení
    • Používejte speciální ochranu pro hrnce
    • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

    Speciální funkce:
    • Nejvyšší rychlost odstraňování
    • Nadprůměrná životnost
    • Vynikající výsledky na horninách a krátkých řezných materiálech

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku