TSC SLIPPER 1/4″ 20-90 lbf.in

Artiklové číslo: 3109046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Rozsah utahovacích momentů 20 lbfin - 90 lbfin
Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3109046
EAN / GTIN 0611702896213
Číslo výrobce 3109046
L-číslo L60160 6079

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 20 - 90 lbf-in
  • Ideální pro montážní práce, kde je třeba kontrolovaně utahovat malými krouticími momenty (např. elektronický průmysl, přesná mechanika atd.). )
  • Konstrukce:
  • Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
  • 1/4″ čtyřhranný pohon s kulovým zámkem
  • S integrovanou ráčnovou funkcí pro kontrolované utahování pravou rukou
  • Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % od nastavené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
  • Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty prosune s jasně znatelným a slyšitelným CLICK - přetažení není možné
  • Dělení stupnice mikrometru: 1,0 lbf-in
  • 2 modely v rozmezí 10 - 90 lbf-in
  • Lehká, přesto robustní a korozivzdorná konstrukce
  • Velmi praktická a neklouzavá gumová rukojeť
  • Soulad s normou EPA (Elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč typu TSC SLIPPER
  • Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
  • Dodání v pevné kartonové krabici
.

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Jednoduchá čtvercová západka
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 90 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 20 lbf in
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
  • Celková délka [mm]: 195 mm
  • Vernier lbf in: 1 lbf in
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Vojenský
    • Energetický
    • Mechanický

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku