Popis:
Nový plastový ráčnový box GEDORE je vhodný pro průmysl, automobilový průmysl i pro kutily a hobby Nástrčný klíčy. Je vybavena černo-modrou pěnovou vložkou Check-Tool, díky níž je absence nářadí lépe viditelná
Díky kapkovité hlavě oboustranných ráčnových nástavců je tato sada vhodná zejména pro nejtěsnější šroubovací prostory
Sada nástrčných šestihranů 1/4″ a 1/2″ se všemi metrickými rozměry od 4-32 mm a také sada bitů pro nejběžnější pohony, jako je drážka, PH, PZ, TX, XZN a šestihranné nástrčné kulová hlavice
Oboustranné ráčny mají dvousložkovou rukojeť, reverzní páku a tlačítkové uvolnění, které umožňují pohodlnou, rychlou a bezpečnou práci
V závislosti na velikosti klíče lze nástrčné kulová hlavice rozšířit až na 375 mm hloubky náboje.
Charakteristika:
- Pohonný čtverec [palec]: 1/2″1/4″
- Celková šířka [mm]: 355 mm
- Celková výška [mm]: 86 mm
- Celková délka [mm]: 460 mm
- Obsah (počet kusů): 69 ks
- Čistá hmotnost [kg]: 5,7 kg
- K dispozici je registrace REACH: ne
.