Sada montážních kleští 8 ks v i-BOXX 72

Artiklové číslo: 3108651
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3108651
EAN / GTIN 4010886954638
Číslo výrobce 3108651
L-číslo L60160 5693

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní sada kleští na pojistné kroužky v praktickém provedení GEDORE i-BOXX
Pro vnitřní a vnější pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 472, DIN 983 a DIN 984
Verze s rovnými a úhlovými čelistmi s úhlem 90°
S vloženými hroty z vysokopevnostní oceli s valivými ložisky, obzvláště odolné, těžké a odolné proti zkroucení
Potažené rukojeti
Vyrobeno podle DIN 5254 nebo DIN 5257.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 315 mm
  • Celková výška [mm]: 73 mm
  • Celková délka [mm]: 370 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku